PCHR 12.7-D22-2-JHP Portaherramientas de Ranurado y Tronzado con Conductos de Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas de 5 Puntas

Número de artículo: 3304745
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie PENTAIQGRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3304745
EAN / GTIN 7291075362534
Número del fabricante 3304745
Número L L23920 3315

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de tronzado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,094″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,079″
  • Altura total (OAH): 1,26″
  • Longitud total (OAL): 3,996″.

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.094″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.079″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.14″
  • Altura total (OAH): 1.26″
  • Longitud total (OAL): 3.996″
  • Altura del mango (H): 1/2″
  • Ancho del mango (B): 1/2″
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 0.87″

Productos adecuados

Accesorios

Plaquitas reversibles

De la misma serie "PENTAIQGRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra