PMN D22-2J-1 IC908 Plaquitas Utilitarias de 5 Puntas, para Tronzado y Ranurado de Materiales Blandos y Tronzado de Tubos

Número de artículo: 3329286
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 3329286
EAN / GTIN 7291075380699
Número del fabricante 3329286
Número L L24080 271

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 1 mm, Ancho de corte (CW) 2 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas J
  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte (CW) 2 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.15 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra