• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PCHL 12-D22-2-JHP Portaherramientas de Ranurado y Tronzado con Conductos de Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas de 5 Puntas

Número de artículo: 3304740
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie PENTAIQGRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3304740
EAN / GTIN 7291075362480
Número del fabricante 3304740
Número L L23920 1326

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2 mm, Altura total (OAH) 32 mm, Longitud total (OAL) 101.5 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 29 mm
  • Altura total (OAH) 32 mm
  • Longitud total (OAL) 101.5 mm
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 22 mm

Productos adecuados

Accesorios

Plaquitas reversibles

De la misma serie "PENTAIQGRIP" Ver todos