Cabezal de sujeción liso 57 mm

Número de artículo: 329970 57
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción (creciente en intervalos de 0,5 mm) (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de sujeción 57 mm
    Adaptador Top 65
    Superficie de apriete liso
    Dureza 60 HR
    perfil redondo
    Longitud L 49 mm
    Tipo de producto Cabezal de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 329970 57
    EAN / GTIN 2050001926623
    Número del fabricante TOP65GR57,0

    Descripción

    Ejecución:

    Cabezales de sujeción, perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5mm. En el pedido, indicar el ⌀ de sujeción deseado.
    Versión lisa para el mecanizado de precisión.

    Ventaja:

    • Fuerza de sujeción 25 % superior a la del cabezal de sujeción RD.
    • Sin desplazamiento radial entre el cabezal de sujeción y el instrumento de sujeción, por lo que es insensible a la suciedad.
    • Rigidez única en su género gracias a la gran superficie de apoyo de los segmentos de sujeción.

    Aplicación:

    Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.

    Recomendación:

    Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.

    Nota:

    ¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto a petición!

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra