Cabezal de sujeción liso, Top 65, ⌀ de sujeción (creciente en intervalos de 0,5 mm): 55mm

Número de artículo: 329970 55
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción (creciente en intervalos de 0,5 mm) (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción 55 mm
Adaptador Top 65
Superficie de apriete liso
Dureza 60 HR
perfil redondo
Longitud L 49 mm
Tipo de producto Cabezal de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 329970 55
EAN / GTIN 2050001926586
Número del fabricante TOP65GR55,0

Descripción

Ejecución:

Cabezales de sujeción, perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5mm. En el pedido, indicar el ⌀ de sujeción deseado.
Versión lisa para el mecanizado de precisión.

Ventaja:

  • Fuerza de sujeción 25 % superior a la del cabezal de sujeción RD.
  • Sin desplazamiento radial entre el cabezal de sujeción y el instrumento de sujeción, por lo que es insensible a la suciedad.
  • Rigidez única en su género gracias a la gran superficie de apoyo de los segmentos de sujeción.

Aplicación:

Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.

Recomendación:

Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.

Nota:

¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto a petición!

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra