Cabezal de sujeción Ranuras transversales y longitudinales, Top 52, ⌀ de sujeción (creciente en intervalos de 0,5 mm): 52mm

Número de artículo: 329968 52
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción (creciente en intervalos de 0,5 mm) (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador Top 52
Tipo de producto Cabezal de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 329968 52
EAN / GTIN 2050002052901
Número del fabricante TOP52R52,0

Descripción

Ejecución:

Cabezales de sujeción, perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5mm. En el pedido, indicar el ⌀ de sujeción deseado.
Con ranuras transversales y longitudinales para material bruto.

Ventaja:

  • Fuerza de sujeción 25 % superior a la del cabezal de sujeción RD.
  • Sin desplazamiento radial entre el cabezal de sujeción y el instrumento de sujeción, por lo que es insensible a la suciedad.
  • Rigidez única en su género gracias a la gran superficie de apoyo de los segmentos de sujeción.

Aplicación:

Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.

Recomendación:

Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.

Nota:

¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto a petición!