Ejecución:
Cabezales de sujeción, perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5mm. En el pedido, indicar el ⌀ de sujeción deseado.
Con ranuras transversales y longitudinales para material bruto.
Ventaja:
- Fuerza de sujeción 25 % superior a la del cabezal de sujeción RD.
- Sin desplazamiento radial entre el cabezal de sujeción y el instrumento de sujeción, por lo que es insensible a la suciedad.
- Rigidez única en su género gracias a la gran superficie de apoyo de los segmentos de sujeción.
Aplicación:
Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.
Recomendación:
Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.
Nota:
¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto a petición!