Mandril de sujeción MANOK plus SE65

Número de artículo: 329960 SE65
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo / Medida de construcción precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del asiento SE65
Peso 23,5 kg
Gama de sujeción 4 mm - 65 mm
Precisión de repetición 0,01 mm
Fuerza de apriete máxima 45 kN
Distancia perforación de fijación 126 mm
⌀ del círculo de agujeros 126 mm
Tope de profundidad 92 mm
Longitud L 184 mm
Anchura B 184 mm
Altura H 120 mm
Tolerancia medida de ranura 20 H7
Tipo de producto Mandril de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 329960 SE65
EAN / GTIN 2050001926005
Número del fabricante 1201/0009

Descripción

Ejecución:

Mandril de sujeción fijo de fundición maciza. Fuerza de retención, precisión y rigidez elevadas. Superficie rectificada para montaje horizontal, tope integrado.
Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.

Aplicación:

Ámbitos de empleo muy diversos, p. ej. centros de mecanizado, máquinas calibradoras, taladradoras de columna, etc.

Idóneo para:

Cabezales de sujeción n.º 329970329976.

Volumen de suministro:

Incluye 1 llave de apriete.

Nota:

Utilizar un dispositivo de cambio n.° 329832, tam. 65.