{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del asiento | RD65 | |
Peso | 23,5 kg | |
Gama de sujeción | 4 mm - 65 mm | |
Precisión de repetición | 0,01 mm | |
Fuerza de apriete máxima | 105 kN | |
Distancia perforación de fijación | 126 mm | |
⌀ del círculo de agujeros | 126 mm | |
Tope de profundidad | 92 mm | |
Longitud L | 184 mm | |
Anchura B | 184 mm | |
Altura H | 120 mm | |
Tolerancia medida de ranura | 20 H7 | |
Tipo de producto | Mandril de sujeción |
Número de artículo |
329960 RD65
Copiar |
|
EAN / GTIN |
2050001925992
Copiar |
|
Número del fabricante |
1201/0008
Copiar |
|
Fabricante | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 MARBACH, Deutschland, www.hainbuch.com |