{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción | 31 mm | |
Adaptador | SK 42 | |
Gama de sujeción | 3 mm - 7,5 mm | |
Superficie de apriete | liso | |
Dureza | 60 HR | |
perfil | redondo | |
Longitud L | 42 mm | |
Ejecución | Parte saliente acortada | |
Tipo de producto | Cabezal de sujeción |
Número de artículo | 329910 31 | |
EAN / GTIN | 2050001071262 | |
Número del fabricante | SK42BZIGR31,0 | |
Fabricante | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 MARBACH, Deutschland, www.hainbuch.com |