Cabezal de sujeción liso, SK 42, ⌀ de sujeción (creciente en intervalos de 0,5 mm): 22mm

Número de artículo: 329910 22
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción (creciente en intervalos de 0,5 mm) (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción 22 mm
Adaptador SK 42
Gama de sujeción 3 mm - 7,5 mm
Superficie de apriete liso
Dureza 60 HR
perfil redondo
Longitud L 42 mm
Ejecución Parte saliente acortada
Tipo de producto Cabezal de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 329910 22
EAN / GTIN 2050001071170
Número del fabricante SK42BZIGR22,0
Fabricante Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 MARBACH, Deutschland, www.hainbuch.com

Descripción

Ejecución:

Cabezales de sujeción, perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5 mm o 1 mm. En el pedido, indicar el ⌀ de sujeción deseado.
Versión lisa para el mecanizado de precisión.

Aplicación:

Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.

Nota:

Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.
¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto a petición!