{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del asiento | 65 | |
Peso | 13 kg | |
Gama de sujeción | 4 mm - 65 mm | |
Precisión de repetición | 0,01 mm | |
Fuerza de apriete máxima | 105 kN | |
Distancia perforación de fijación | 184 mm | |
⌀ del círculo de agujeros | 120 mm | |
Longitud L | 214 mm | |
Anchura B | 159 mm | |
Altura H | 124 mm | |
Ancho de llave | 17 mm | |
⌀ del cabezal | 99,5 mm | |
Tipo de producto | Mandril de sujeción |
Número de artículo | 329810 65 | |
EAN / GTIN | 2050001922496 | |
Número del fabricante | 1201/0005 |