Mandril de sujeción MANOK 52

Número de artículo: 329810 52
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del asiento 52
Peso 14 kg
Gama de sujeción 4 mm - 52 mm
Precisión de repetición 0,01 mm
Fuerza de apriete máxima 90 kN
Distancia perforación de fijación 184 mm
⌀ del círculo de agujeros 120 mm
Longitud L 214 mm
Anchura B 159 mm
Altura H 124 mm
Ancho de llave 17 mm
⌀ del cabezal 80 mm
Tipo de producto Mandril de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 329810 52
EAN / GTIN 2050001922489
Número del fabricante 1201/0006

Descripción

Ejecución:

Mandril de sujeción fijo de fundición maciza. Fuerza de retención, precisión y rigidez elevadas.

Aplicación:

Ámbitos de empleo muy diversos, p. ej. centros de mecanizado, máquinas calibradoras, taladradoras de columna.

Volumen de suministro:

Incluye 1 llave de apriete.

Nota:

Cabezal de sujeción adecuado, ver n. °329910329946.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop