{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ mínimo d | 19 mm | |
Longitud de cabeza acortada L1 | 93,5 mm | |
Longitud de cabeza L | 121,5 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,005 mm | |
Velocidad de giro máxima | 3.200 min-1 | |
Para peso de la pieza de trabajo | 550 kg | |
Ángulo de conicidad a | 60 grados | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 321360 86/4 | |
EAN / GTIN | 4045197882400 | |
Número del fabricante | 321360 86/4 |