Punto rotativo de precisión con punta alargada 64/3

Número de artículo: 321360 64/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Máximo ⌀ / cono Morse precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ mínimo d 16 mm
Longitud de cabeza acortada L1 78 mm
Longitud de cabeza L 100 mm
Fallo de concentricidad máximo 0,005 mm
Velocidad de giro máxima 3.800 min-1
Para peso de la pieza de trabajo 330 kg
Ángulo de conicidad a 60 grados
Tipo de producto Punta de centrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 321360 64/3
EAN / GTIN 4045197880789
Número del fabricante 321360 64/3

Descripción

Ejecución:

  • Herramienta completamente templada y rectificada.
  • Disposición de la posición para elevadas fuerzas axiales.
  • Lubricación permanente sin mantenimiento.
  • El anillo retén impide la penetración de suciedad y líquido refrigerante.

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.
La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Aplicación:

  • Herramienta combinada para centrado estándar y mecanizado de tubos.
  • Perfecta punta universal para el uso en máquinas manuales y CNC.