Punto rotativo con inserto de metal duro y tuerca de extracción 4

Número de artículo: 321250 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cono Morse precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cono Morse CM4
⌀ de carcasa D 70 mm
Longitud útil B 102,5 mm
⌀ metal duro H 14 mm
Fallo de concentricidad máximo 0,005 mm
Para peso de la pieza de trabajo 500 kg
Tipo de producto Punta de centrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 321250 4
EAN / GTIN 4019208059648
Número del fabricante 221024

Descripción

Ejecución:

  • Ángulo de punta 60°.
  • Con punta de metal duro para centros pequeños y tuercas de extracción.
  • El cuerpo y la punta rotatoria (posibilidad de rectificado múltiple) están templados.
  • Rodamientos de rodillos precisos para una alta precisión de concentricidad.
  • Sin mantenimiento, gracias a la lubricación permanente.
  • La obturación especial impide la penetración de suciedad y líquido refrigerante.

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.
La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Aplicación:

Para el mecanizado de piezas de trabajo delgadas a velocidades de rotación altas.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Punto rotativo con inserto de metal duro y tuerca de extracción  4

Punto rotativo con inserto de metal duro y tuerca de extracción 4

a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
889,64 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock
384,19 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock
1.203,26 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock
1.429,32 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Para peso de la pieza de trabajo 500 500 500 500
Fallo de concentricidad máximo 0,005 0,005 0,005 0,005
Cono Morse CM4 CM4 CM4 CM4
Longitud útil B 102,5 107 131 149
Longitud de punta C 47 48 45
máximo ⌀ de punta 60° A 24 14 35
Tipo de producto Punta de centrado Punta de centrado Punta de centrado Punta de centrado

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra