Puntos rotativos modelo de precisión Ángulo de punta 60°, Cono Morse: 3

Número de artículo: 320700 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
49 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cono Morse precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cono Morse CM3
⌀ de carcasa D 32,5 mm
Longitud útil B 28 mm
máximo ⌀ de punta 60° A 28 mm
Fallo de concentricidad máximo 0,003 mm
Para peso de la pieza de trabajo 400 kg
Tipo de producto Punta de centrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 320700 3
EAN / GTIN 4045197313249
Número del fabricante 3WP

Descripción

Ejecución:

  • Carcasa extremadamente delgada y precisión de concentridad elevada.
  • Mediante la aguja y el cojinete axial de precisión se alcanza una desviación máxima de 0,003 mm en ⌀ de carcasa muy pequeños.
  • El cono y las partes oblicuas son de acero para cojinetes templado (61 − 63 Rockwell).

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.
La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Aplicación:

Para trabajos de rectificado y torneado en los cuales es necesario ⌀ de cabeza pequeño y una precisión elevada.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Puntos rotativos modelo de precisión Ángulo de punta 60°, Cono Morse: 3

Puntos rotativos modelo de precisión Ángulo de punta 60°, Cono Morse: 3

a petición
En stock
49 piezas en stock
443,59 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock
944,77 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
909,29 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock
1.179,95 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Para peso de la pieza de trabajo 400 kg 500 kg 600 kg 300 kg
⌀ de carcasa D 32,5 mm 52 mm 52 mm 52 mm
Fallo de concentricidad máximo 0,003 mm 0,003 mm 0,003 mm 0,003 mm
Cono Morse CM3 CM3 CM3 CM3
Longitud útil B 28 mm 104 mm 94 mm 94 mm
máximo ⌀ de punta 60° A 28 mm 8 mm 25 mm
Tipo de producto Punta de centrado Punta de centrado Punta de centrado Punta de centrado

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra