{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM5 | |
⌀ de carcasa D | 75 mm | |
Longitud total L | 246 mm | |
Longitud útil B | 116,5 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 50 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,006 mm | |
Longitud de punta C | 55,5 mm | |
Velocidad de giro máxima | 4.000 min-1 | |
Para peso de la pieza de trabajo | 650 kg | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 320655 5 | |
EAN / GTIN | 5907412202747 | |
Número del fabricante | 800006622 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Puntos rotativos ligeros, Cono Morse: 5
a petición
En stock
8 piezas en stock
294,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
43 piezas en stock
370,00 €
310,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
72 piezas en stock
246,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para peso de la pieza de trabajo | 650 kg | 1.600 kg | 800 kg |
⌀ de carcasa D | 75 mm | 58 mm | 69 mm |
Fallo de concentricidad máximo | 0,006 mm | 0,005 mm | 0,006 mm |
Cono Morse | CM5 | CM5 | CM5 |
Longitud útil B | 116,5 mm | 105 mm | 103 mm |
máximo ⌀ de punta 60° A | 50 mm | 30 mm | 32 mm |
Tipo de producto | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado |