{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM5 | |
⌀ de carcasa D | 58 mm | |
Longitud útil B | 116 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 30 mm | |
máximo ⌀ de punta 30° A | 12 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,005 mm | |
Longitud de punta C | 48 mm | |
Velocidad de giro máxima | 4.000 min-1 | |
Para peso de la pieza de trabajo | 1.400 kg | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 320647 5 | |
EAN / GTIN | 4045197774125 | |
Número del fabricante | 320647 5 |