Punto rotativo 60° / 30° 4

Número de artículo: 320647 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
42 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cono Morse precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cono Morse CM4
⌀ de carcasa D 43 mm
Longitud útil B 86 mm
máximo ⌀ de punta 60° A 20 mm
máximo ⌀ de punta 30° A 10 mm
Fallo de concentricidad máximo 0,005 mm
Longitud de punta C 36 mm
Velocidad de giro máxima 6.000 min-1
Para peso de la pieza de trabajo 700 kg
Tipo de producto Punta de centrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 320647 4
EAN / GTIN 4045197774118
Número del fabricante 320647 4

Descripción

Ejecución:

  • Modelo ligero con carcasa delgada.
  • Rodamientos de rodillos precisos para una alta precisión de concentricidad.
  • Sin mantenimiento, gracias a la lubricación permanente.
  • La obturación especial impide la penetración de suciedad y de líquido refrigerante.
  • Mango CM templado y rectificado.

Con punta alargada, ángulo de punta 60° / 30°.

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.
La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Aplicación:

Principalmente para el mecanizado de piezas pequeñas y muy pequeñas en tornos grandes y pequeños.
La punta rotatoria alargada facilita un acceso sin obstáculos de la herramienta de torno a la cara plana de la pieza de trabajo. Especialmente indicado para el torneado copiador.