Soporte para barras de mandrinar izquierda 63/11-140 mm

Número de artículo: 320396 63/11-140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 26623-1
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 63 mm
Tamaño de placa 11
Adaptador PSC
Tipo de boca izquierda
Norma asiento ISO 26623-1
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 140 mm
Longitud útil LN 118 mm
⌀ perforación previa mínimo D1 mín. 50 mm
Distancia entre puntas eje f 27 mm
Plaquita de corte adecuada DC.. 11T3..
Pieza de repuesto S05
Ángulo de ajuste κ 107,5 grados
Tipo de producto Soporte para barras de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 320396 63/11-140
EAN / GTIN 2050001712493
Número del fabricante PS6.BDB.LQC.140

Descripción

Nota:

¡La boquilla HP n.º 320001 debe pedirse por separado! Las piezas de repuesto n.º 320610 − 320626 se encuentran en la lista de piezas de repuesto.
Perno de sujeción PSC a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ de mango / tamaño de plaquita − medida A (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra