Soporte para barras de mandrinar izquierda, PSC, ⌀ de mango / tamaño de plaquita − medida A: 63/11-125mm

Número de artículo: 320396 63/11-125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita − medida A (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 26623-1
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 63 mm
Tamaño de placa 11
Adaptador PSC
Tipo de boca izquierda
Norma asiento ISO 26623-1
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 125 mm
Longitud útil LN 103 mm
⌀ perforación previa mínimo D1 mín. 40 mm
Distancia entre puntas eje f 22 mm
Plaquita de corte adecuada DC.. 11T3..
Pieza de repuesto S05
Ángulo de ajuste κ 107,5 grados
Tipo de producto Soporte para barras de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 320396 63/11-125
EAN / GTIN 2050001714947
Número del fabricante PS6.BDB.LQB.125

Descripción

Nota:

¡La boquilla HP n.º 320001 debe pedirse por separado! Las piezas de repuesto n.° 320610 - 320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.
Perno de sujeción PSC a petición.