DCNT175-036-19.05-3/4UNF Cuerpo de broca con cabezas intercambiables, plaquitas de biselado, refrigerante interno y un mango plano. Se utiliza para agujeros previos a la banda de rodadura.

Número de artículo: 3203909
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie PRE-THREAD
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 3203909
EAN / GTIN 7291075380019
Número del fabricante 3203909
Número L L24040 216

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Diámetro de corte (DC) 0.689″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 17.0 ,Longitud total (OAL) 2.729″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.689″
  • Cutting Diameter 2 (DC_2): 0.945″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.705″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.669″
  • Equivalente en decimales: 0.689″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.063″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 17.0
  • Longitud total (OAL): 2.729″
  • Point Length (PL): 0.106″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 1.97″
  • Step Diameter Length (SDL): 1.4″

Productos adecuados

De la misma serie "PRE-THREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra