Descripción:
Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14 mm, Diámetro de corte (DC) 10.2 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 10.0, Longitud total (OAL) 98.86 mm, Longitud utilizable (LU) 39.8 mm
Característica:
- Diámetro del cuerpo (BD) 14 mm
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC) 10.2 mm
- Diámetro de corte máximo (DCX) 10.9 mm
- Diámetro de corte mínimo (DCN) 10 mm
- Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 10.0
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) IDI 102
- Longitud total (OAL) 98.86 mm
- Point Length (PL) 1.86 mm
- Voladizo (LPR) 53.9 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Longitud del mango (LS) 45 mm
- Longitud utilizable (LU) 39.8 mm