Soporte de torneado de apriete izquierda 63/16HP mm

Número de artículo: 320316 63/16HP
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 26623-1
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de mango 63 mm
    Tamaño de placa 16
    Adaptador PSC
    Tipo de boca izquierda
    Norma asiento ISO 26623-1
    Refrigeración interior
    Longitud de voladizo medida A 65 mm
    ⌀ perforación previa mínimo D1 mín. 80 mm
    Distancia entre puntas eje f 45 mm
    Plaquita de corte adecuada CN.. 1606..
    Pieza de repuesto P02
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 320316 63/16HP
    EAN / GTIN 2050001772831
    Número del fabricante PS6.PCE.LLA.065-HP

    Descripción

    Nota:

    ¡La boquilla HP n.º 320001 debe pedirse por separado! Las pieza de repuesto n.° 320610320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.
    Perno de sujeción PSC a petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra