Soporte de torneado de apriete derecha, PSC, ⌀ de mango / tamaño de plaquita: 63/12HPmm

Número de artículo: 320315 63/12HP
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma asiento: ISO 26623-1
  • Innenkühlung: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 63 mm
Plattengröße 12
Adaptador PSC
Einsatzart derecha
Norma asiento ISO 26623-1
Innenkühlung
Longitud de voladizo medida A 65 mm
⌀ perforación previa mínimo D1 mín. 80 mm
Distancia entre puntas eje f 45 mm
passende Wendeschneidplatte CN.. 1204..
Ersatzteil P01
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 320315 63/12HP
EAN / GTIN 2050001773012
Número del fabricante PS6.PCD.RLA.065-HP

Descripción

Nota:

¡La boquilla HP n.º 320001 debe pedirse por separado! Las pieza de repuesto n.° 320610320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.
Perno de sujeción PSC a petición.