Soporte de torneado de apriete PSC derecha, para plaquitas de corte reversibles CN.., ⌀ de mango / tamaño de plaquita: 40/12HPmm

Número de artículo: 320315 40/12HP
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma asiento: ISO 26623-1
  • Innenkühlung: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 40 mm
Plattengröße 12
Adaptador PSC
Einsatzart derecha
Norma asiento ISO 26623-1
Innenkühlung
Longitud de voladizo medida A 50 mm
⌀ perforación previa mínimo D1 mín. 50 mm
Distancia entre puntas eje f 27 mm
passende Wendeschneidplatte CN.. 1204..
Ersatzteil P01
Longitud total 74 mm
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 320315 40/12HP
EAN / GTIN 2050002039810
Número del fabricante PS4.PCD.RLA.050-HP

Descripción

Nota:

¡La boquilla HP n.º 320001 debe pedirse por separado! Las pieza de repuesto n.° 320610320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.
Perno de sujeción PSC a petición.