MNC 490-245 A40-259-12-5D Brocas Intercambiables de Gran Diámetro con Punta de Taladrar Central y Plano de Fijación en el Mango. Profundidad de Taladrado 5XD

Número de artículo: 3202884
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie COMBICHAM
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3202884
    EAN / GTIN 7291075307610
    Número del fabricante 3202884
    Número L L24040 1010

    Descripción

    Descripción:

    Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Diámetro de corte (DC) 49 mm, Longitud total (OAL) 360 mm, Longitud utilizable (LU) 250.99 mm

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 25.9 mm
    • Body Diameter Reduced (BDRED) 50 mm
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC) 49 mm
    • Diámetro de la brida (DF) 50 mm
    • Grupo de longitudes 5xD
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SOGT 120408-W
    • Longitud total (OAL) 360 mm
    • Voladizo (LPR) 292 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longitud del mango (LS) 68 mm
    • Longitud utilizable (LU) 250.99 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "COMBICHAM" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra