SOGT 120408-W IC808 Plaquitas Rectificadas de Precisión con Geometría Wiper y Rompevirutas DT para Brocas MNC

Número de artículo: 5510346
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
Precio para 10 Unidad: 251,00 €
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie COMBICHAM
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 5510346
Copiar
EAN / GTIN 7291075307726
Copiar
Número del fabricante 5510346
Copiar
Número L L24160 33
Copiar

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Productos adecuados

De la misma serie "COMBICHAM" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra