DR135-054-15.87-04-4D-N Brocas con Plaquitas Cuadradas Intercambiables y Agujeros de Refrigeración. Profundidad de Taladrado - 4xD

Número de artículo: 3202565
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie DR-TWIST
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3202565
    EAN / GTIN 7291075204971
    Número del fabricante 3202565
    Número L L24150 358

    Descripción

    Descripción:

    Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables ,Diámetro de corte (DC) 0.531″ ,Longitud total (OAL) 5.87″ ,Longitud utilizable (LU) 2.12″

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
    • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC): 0.531″
    • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.55″
    • Equivalente en decimales: 0.531″
    • Diámetro de la brida (DF): 0.984″
    • Longitud funcional (LF): 2.854″
    • Grupo de longitudes: 4xD
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): AOMT 04
    • Longitud total (OAL): 5.87″
    • Voladizo (LPR): 2.87″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longitud del mango (LS): 3″
    • Longitud utilizable (LU): 2.12″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "DR-TWIST" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra