AOMT 040204-90DT IC808 Plaquitas para Brocas DR

Número de artículo: 5507954
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Número de artículo 5507954
    EAN / GTIN 7291075261479
    Número del fabricante 5507954
    Número L L24160 20

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 4 mm, Espesor de la plaquita (S) 1.6 mm

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 0.4 mm
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 4 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 1.6 mm

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra