DR135-041-16-04-3D-N Brocas con Plaquitas Cuadradas Intercambiables y Agujeros de Refrigeración. Profundidad de Taladrado: 3xD

Número de artículo: 3202352
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie DR-TWIST
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3202352
    EAN / GTIN 7291075203608
    Número del fabricante 3202352
    Número L L24150 280

    Descripción

    Descripción:

    Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 13.5 mm, Longitud total (OAL) 106.5 mm, Longitud utilizable (LU) 41 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC) 13.5 mm
    • Diámetro de corte máximo (DCX) 13.9 mm
    • Diámetro de la brida (DF) 20 mm
    • Longitud funcional (LF) 58.09 mm
    • Grupo de longitudes 3xD
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) AOMT 04
    • Longitud total (OAL) 106.5 mm
    • Voladizo (LPR) 58.5 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longitud del mango (LS) 48 mm
    • Longitud utilizable (LU) 41 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "DR-TWIST" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra