DR036-072-32-12-2D-N Brocas con Plaquitas Cuadradas Intercambiables y Agujeros de Refrigeración. Profundidad de Taladrado - 2xD

Número de artículo: 3201768
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie DR-TWIST
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3201768
EAN / GTIN 7291075184570
Número del fabricante 3201768
Número L L24150 229

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 36 mm, Longitud total (OAL) 166 mm, Longitud utilizable (LU) 72 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 36 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 41 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 50 mm
  • Longitud funcional (LF) 106.92 mm
  • Grupo de longitudes 2xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SOMT 12
  • Longitud total (OAL) 166 mm
  • Voladizo (LPR) 108 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 58 mm
  • Longitud utilizable (LU) 72 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "DR-TWIST" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra