• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte de torneado de apriete derecha 40/16HP mm

Número de artículo: 320115 40/16HP
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 12164-3
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 40 mm
Tamaño de placa 16HP
Adaptador HSK-T
Tipo de boca derecha
Norma asiento ISO 12164-3
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 55 mm
Distancia entre puntas eje f 27 mm
Plaquita de corte adecuada 16E..
Tipo de mango Cono de mango hueco
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 320115 40/16HP
EAN / GTIN 2050002062979
Número del fabricante TOP52GR33,5

Descripción

Nota:

¡La boquilla HP n.º 320001 debe pedirse por separado! Las pieza de repuesto n.° 320610320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.
Perno de sujeción PSC a petición.