{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango | 63 mm | |
Tamaño de placa | 16HP | |
Adaptador | HSK-T | |
Tipo de boca | derecha | |
Norma asiento | ISO 12164-3 | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud de voladizo medida A | 70 mm | |
Distancia entre puntas eje f | 45 mm | |
Plaquita de corte adecuada | 16E.. | |
Tipo de mango | Cono de mango hueco | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 320115 63/16HP | |
EAN / GTIN | 2050002062986 | |
Número del fabricante | TOP52GR34,0 |