DCM 200-066-20B-3.5D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, sin Valona y con Plano de Fijación en el Mango. Prof. de Taladrado: 3.5xD.

Número de artículo: 3200988
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie UNICHAMDRILL
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3200988
EAN / GTIN 7291075158878
Número del fabricante 3200988
Número L L24040 550

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 20.0, Longitud total (OAL) 138.6 mm, Longitud utilizable (LU) 66 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 20.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 20 mm
  • Longitud funcional (LF) 80.96 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 20.0
  • Grupo de longitudes 4xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) IDI 200
  • Longitud total (OAL) 138.6 mm
  • Point Length (PL) 3.632 mm
  • Voladizo (LPR) 84.6 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 54 mm
  • Longitud utilizable (LU) 66 mm

Productos adecuados

De la misma serie "UNICHAMDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra