DCM 095-033-10B-3.5D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, sin Valona y con Plano de Fijación en el Mango. Prof. de Taladrado: 3.5xD.

Número de artículo: 3200972
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie UNICHAMDRILL
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3200972
EAN / GTIN 7291075158717
Número del fabricante 3200972
Número L L24040 477

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 9.0, Longitud total (OAL) 83.3 mm, Longitud utilizable (LU) 33 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 9.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 9.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 38.57 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 9.0
  • Grupo de longitudes 4xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) IDI 095
  • Longitud total (OAL) 83.3 mm
  • Point Length (PL) 1.73 mm
  • Voladizo (LPR) 40.3 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 43 mm
  • Longitud utilizable (LU) 33 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "UNICHAMDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra