Soporte para barras de mandrinar derecha, HSK-T, ⌀ de mango / tamaño de plaquita − medida A: 40/11-110mm

Número de artículo: 320095 40/11-110
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita − medida A (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-3
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 40 mm
Tamaño de placa 11
Adaptador HSK-T
Tipo de boca derecha
Norma asiento ISO 12164-3
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 110 mm
⌀ perforación previa mínimo D1 mín. 32 mm
Distancia entre puntas eje f 22 mm
Plaquita de corte adecuada DC.. 11T3..
Pieza de repuesto S05
Ángulo de ajuste κ 107,5 grados
Tipo de mango Cono de mango hueco
Tipo de producto Soporte para barras de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 320095 40/11-110
EAN / GTIN 2050001715067
Número del fabricante HA4.BDB.RLA.110

Descripción

Nota:

¡La boquilla HP n.º 320001 debe pedirse por separado! Las piezas de repuesto n.° 320610 - 320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.
Perno de sujeción PSC a petición.