Soporte para barras de mandrinar derecha 63/11-140 mm

Número de artículo: 320095 63/11-140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita − medida A (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-3
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 63 mm
Tamaño de placa 11
Adaptador HSK-T
Tipo de boca derecha
Norma asiento ISO 12164-3
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 140 mm
⌀ perforación previa mínimo D1 mín. 50 mm
Distancia entre puntas eje f 27 mm
Plaquita de corte adecuada DC.. 11T3..
Pieza de repuesto S05
Ángulo de ajuste κ 107,5 grados
Tipo de mango Cono de mango hueco
Tipo de producto Soporte para barras de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 320095 63/11-140
EAN / GTIN 2050001715098
Número del fabricante HA6.BDB.RQC.140

Descripción

Nota:

¡La boquilla HP n.º 320001 debe pedirse por separado! Las piezas de repuesto n.º 320610 − 320626 se encuentran en la lista de piezas de repuesto.
Perno de sujeción PSC a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra