{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior D | 16 mm | |
⌀ exterior D1 | 25,5 mm | |
Longitud mango L1 | 13,5 mm | |
L2 | 40 mm | |
L3 | 70 mm | |
⌀ D2 | 25 mm | |
Tipo de producto | Husillo de marcha rápida |
Número de artículo | 319991 TB90 | |
EAN / GTIN | 4045197911476 | |
Número del fabricante | 106783 |