Carcasa de husillo de marcha rápida TB

Número de artículo: 319991 TB
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior D 25 mm
⌀ exterior D1 25,5 mm
Longitud mango L1 10 mm
L2 30 mm
Tipo de producto Husillo de marcha rápida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319991 TB
EAN / GTIN 4045197911469
Número del fabricante 105592

Descripción

Ejecución:

Husillo de marcha rápida accionado con refrigerante (10 – 60 bar), velocidades de hasta 75 000 rpm.

Aplicación:

Aumento de la velocidad de avance y de corte, empleo sobre todo en herramientas de diámetro pequeño (⌀ de mango 3 – 6 mm). Empleo para taladrar, desbarbar, grabar, limitado para fresar.