Herramienta accionada radial, pin estándar 30-25-L

Número de artículo: 319987 30-25-L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Adaptador ER25
    Tamaño VDI 30
    Sujeción de herramienta ER25
    l1 134 mm
    b1 84 mm
    b2 43 mm
    h1 68 mm
    x 100 mm
    Refrigeración externo
    Tipo de producto Herramienta accionada

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 319987 30-25-L
    EAN / GTIN 4067263265917
    Número del fabricante 319987 30-25-L

    Descripción

    Ejecución:

    Para el uso en todos los tornos CNC DMG Gildemeister CTX con revólver Sauter. Acoplamiento de accionamiento DIN 5480. Sujeción de las herramientas en la AGW a través de pinza portapieza ER con tuerca externa o sistema de cambio rápido VARIA VX con licencia EWS. Refrigeración externa a través de una innovadora gestión del refrigerante, refrigeración interna a través de la herramienta central por el husillo. Número de revoluciones máximo 8000 rpm.
    Uso en revólver de estrella. Modelo a izquierda, es decir, mecanizado en dirección al husillo principal. Transmisión 1:1. Versión con refrigeración (interna) máx. 70 bar.
    Modelo IK – con juego de obturación de cerámica, presiones hasta 70 bar, totalmente apto para el funcionamiento en seco.
    Regleta de alineación estándar (pin).

    Ventaja:

    • Diseño optimizado en cuanto a peso y geometría.
    • Seguridad del proceso gracias a componentes de alta calidad y durabilidad.
    • Transmisión de pares de giro elevados.
    • Control al 100%: cada AGW se somete a un programa de rodaje.
    • Refrigeración interna: junta desarrollada especialmente y patentada.

    Aplicación:

    El máximo de pasos de arranque de viruta en una misma sujeción. En caso de falta de espacio (puestos de sujeción) en el revólver.

    Idóneo para:

    DMG Gildemeister CTX. En parte, Emco, Hardinge, Monforts, Scherer, etc. con DIN 5480.

    Volumen de suministro:

    AWG para pinza portapieza: incluye tuerca de apriete y llave de gancho. AGW VARIA VX: incluye llave de apriete.

    Partes opcionales:

    Insertos adecuados Varia VX n.º 319802 - 319888, adaptador de cambio rápido ER n.º 319761 - 319781, pinzas de sujeción ER n.° 308941 - 309878, llave de apriete ER n.° 309680 - 309745. Llave dinamométrica n.° 211750 tam. 5,7.

    Nota:

    • Otros tipos de accionamiento (p. ej., DIN 5482), transmisiones, dimensiones, BMT, etc. a petición: www.hoffmann.ews-tools.com
    • Las herramientas IK (refrigeración interna) pueden funcionar en seco, filtrado del refrigerante < 50 µm.
    • Recomendación: operar el modelo VARIA VX con una herramienta de torsión (máx. 6 Nm).
    • Para trabajos de fresado difíciles se recomienda una versión con rodamientos de rodillos cónicos, disponible bajo petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra