MM TS-A-L8.00-C.750-T12-C Mangos Cilíndricos para Cabezas de Fresado Intercambiables

Número de artículo: 3199754
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MULTI-MASTER

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3199754
EAN / GTIN 7291075277128
Número del fabricante 3199754
Número L L24070 448

Descripción

Descripción:

  • Fijaciones para cabezales de fresado modulares
  • Diámetro de la fijación, lado de la máquina (DCONMS): 3/4″
  • Tamaño de la rosca de la fijación, lado de la pieza de trabajo (THSZWS): T12
  • Longitud total (OAL): 8″
  • Longitud de la grúa (LPR): 5,96″.

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 3/4″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS): T12
  • Longitud total (OAL): 8″
  • Voladizo (LPR): 5.96″

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra