MM CAB T05T05-25/1.0-C Extensiones para Mangos MULTIMASTER

Número de artículo: 3198634
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3198634
EAN / GTIN 7291075267907
Número del fabricante 3198634
Número L L24070 196

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T05, Longitud total (OAL) 25.4 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 7.6 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T05
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 6 mm
  • Longitud total (OAL) 25.4 mm

Productos adecuados

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra