Soporte base axial estático VARIA VX 32/VX3

Número de artículo: 319853 32/VX3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

VDI / VARIA precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño VARIA VX3
Tamaño VDI 32
⌀ exterior D 64,8 mm
Longitud de voladizo medida A 40 mm
⌀ de mango 32 mm
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319853 32/VX3
EAN / GTIN 2050002077744

Descripción

Ejecución:

Diseño con mango cilíndrico.

Idóneo para:

Insertos VARIA n.º 319801319838, 319872319874.