Casquillo reductor 40/25 mm

Número de artículo: 319426 40/25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
205 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del mango d1 40 mm
⌀ de sujeción d2 25 mm
⌀ d4 44 mm
l1 58 mm
l2 5 mm
Ejecución Fig. 2
Tipo de producto Casquillo reductor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319426 40/25
EAN / GTIN 4045197586834
Número del fabricante 319426 40/25

Descripción

Ejecución:

Adecuado para soporte VDI forma E2 (n.º 319275319405).
Buena refrigeración interior no ranurada. La herramienta se fija y se sujeta con 2 tornillos de apriete.

Aplicación:

Para la reducción del ⌀ para herramientas con mango cilíndrico.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ de mango d1 / ⌀ de sujeción d2 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra