Casquillo reductor 25/10 mm

Número de artículo: 319426 25/10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
140 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango d1 / ⌀ de sujeción d2 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del mango d1 25 mm
⌀ de sujeción d2 10 mm
⌀ d4 29 mm
l1 50 mm
l2 4 mm
Ejecución Fig. 1
Tipo de producto Casquillo reductor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319426 25/10
EAN / GTIN 4045197586193
Número del fabricante 319426 25/10

Descripción

Ejecución:

Adecuado para soporte VDI forma E2 (n.º 319275319405).
Buena refrigeración interior no ranurada. La herramienta se fija y se sujeta con 2 tornillos de apriete.

Aplicación:

Para la reducción del ⌀ para herramientas con mango cilíndrico.