Soporte para barras de mandrinar Forma E2 50 mm

Número de artículo: 319330 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
52 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perforación d2(H7) (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma E
Perforación d2(H7) 50 mm
Tamaño VDI VDI 40
d6 83 mm
l6 100 mm
l7 86 mm
Código de colores mango VDI VDI 40
Rosca del canal de refrigeración M8
Rosca de tornillo de amarre M12
Tipo de producto VDI-soporte de barras de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319330 50
EAN / GTIN 4062406755416
Número del fabricante 319330 50

Descripción

Aplicación:

Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, página 2.