{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Forma | E | |
Perforación d2(H7) | 25 mm | |
Tamaño VDI | VDI 40 | |
d6 | 83 mm | |
l6 | 75 mm | |
l7 | 61 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 40 | |
Rosca del canal de refrigeración | M8 | |
Rosca de tornillo de amarre | M10 | |
Tipo de producto | VDI-soporte de barras de mandrinar |
Número de artículo | 319330 25 | |
EAN / GTIN | 4062406755058 | |
Número del fabricante | 319330 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Soporte para barras de mandrinar Forma E2 25 mm
a petición
En stock
166 piezas en stock
78,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
173,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Código de colores mango VDI | VDI 40 | VDI 40 |
Forma | E | E |
Tamaño VDI | VDI 40 | VDI 40 |
Perforación d2(H7) | 25 | 25 |
l6 | 75 | 108 |
l7 | 61 | 100 |
Tipo de producto | VDI-soporte de barras de mandrinar | VDI-soporte de barras de mandrinar |