{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Forma | E | |
Perforación d2(H7) | 25 mm | |
Tamaño VDI | VDI 20 | |
d6 | 50 mm | |
l6 | 60 mm | |
l7 | 51 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 20 | |
Rosca del canal de refrigeración | M6 | |
Rosca de tornillo de amarre | M8 | |
Tipo de producto | VDI-soporte de barras de mandrinar |
Número de artículo | 319310 25 | |
EAN / GTIN | 4067263151449 | |
Número del fabricante | 319310 25 |